万丈
360フォトアルバム
和柄模様の背表紙が印象的な、L判360枚収納の黒台紙フォトアルバム
仕様
CD収納ポケット、PPスリップケース付、溶着式ポケット台紙
質量(g)
510
外寸(mm)
160×295×50
収納サイズ
L判・ポスト判・パノラマ判
収納枚数(枚)
(L判)360、(ポスト判・パノラマ判)120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900529
200216
桜
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
58900538
200217
鶴
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
58900547
200218
蝶
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください