曜日別特売

バンド付KG200フォト

バンド付KG200フォト - 万丈バンド付KG200フォト - 万丈バンド付KG200フォト - 万丈バンド付KG200フォト - 万丈

ゴムバンド付きでしっかりまとまる、カラフルなフォトアルバム

仕様CD収納ポケット、ゴムバンド付、溶着式ポケット台紙質量(g)340外寸(mm)180×230×45収納サイズL判またはポスト判収納枚数(枚)200、(1シートあたり)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58900556200000フラワーレッド
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
58900565200005ダイヤモンド
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
58900574200211パステルドット
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする