万丈
カザルアルバム 8インチ
自由な発想で写真を飾って楽しむ、スクラップブッキングにおすすめのフォトアルバム
仕様
CDポケット、フォトコーナー付、ビス式フリーポケット台紙
質量(g)
430
外寸(mm)
240×220×24
ポケット数
フリーポケット台紙(シート):10
収納寸法(mm)
204×207
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900583
200555
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
58900599
200559
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください