万丈
カザルアルバム 12インチ
自由な発想で写真を飾って楽しむ、スクラップブッキングにおすすめのフォトアルバム
仕様
CDポケット、フォトコーナー付、ビス式フリーポケット台紙
質量(g)
860
外寸(mm)
337×317×24
ポケット数
フリーポケット台紙(シート):10
収納寸法(mm)
310×308
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900608
200560
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください