万丈
タテ・ヨコ自在フレーム L判
写真のタテ・ヨコ、フレームのタテ・ヨコ、スタンド置き・壁掛け自在
適合サイズ
L判
外寸(mm)
330×180
質量(g)
300
仕様
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付、縦横・掛け置き 兼用、マット2枚付(縦横兼用L判窓寸)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900705
105845
シルバー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
58900714
105846
キャメル
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください