万丈
タテ・ヨコ自在フレーム 2L/ハガキ判
写真のタテ・ヨコ、フレームのタテ・ヨコ、スタンド置き・壁掛け自在
仕様
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付、縦横・掛け置き 兼用、マット縦横兼用ポスト判窓2枚付、マット縦横兼用2L判窓2枚
質量(g)
500
外寸(mm)
430×230
適合サイズ
ポスト判/2L判
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900723
105847
シルバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
58900739
105848
キャメル
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください