万丈
カフェフレーム
おしゃれかわいいカフェ風フレームです
適合サイズ
ポスト判、2L判、L判
外寸(mm)
204×153
質量(g)
200
仕様
壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、縦横・掛け置き 兼用、マットL判窓寸×1、マットポスト判窓寸×1付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900748
105925
いちごミルク
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
58900757
105926
抹茶ラテ
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
58900766
105927
カフェラテ
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
58900775
105928
モカブラック
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください