スリッパシューズラック2列3段

スリッパシューズラック2列3段 - バリュテック・インターナショナルスリッパシューズラック2列3段 - バリュテック・インターナショナル
(1件のレビュー)

上段に履き替え用スリッパ、下段に靴を収納できるスリッパシューズラックです。

用途スリッパ・シューズ収納材質プリント紙化粧繊維板幅(mm)551質量(kg)12ナチュラル高さ(mm)900奥行(mm)350内容量1台
注意
※靴やスリッパを収納する際には雨や雪による水分を拭き取ってください。棚板に反りや表面の強度が低下して変形する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58900784PLN-14C551×350×900
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58900784
2022-06-29
用途: 通勤時の履き替えとお客様用に
丸工自動車整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

組み立てに多少手間取ったが何とか完成した。思っていた以上にコンパクトで空間を圧迫しなくてすぐになじんだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする