バリュテック・インターナショナル
スリッパシューズラック3列5段
(1件のレビュー)
上段に履き替え用スリッパ、下段に靴を収納できるスリッパシューズラックです。
用途
スリッパ・シューズ収納
材質
プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
818
質量(kg)
33
色
ナチュラル
高さ(mm)
1460
奥行(mm)
350
内容量
1台
注意
※靴やスリッパを収納する際には雨や雪による水分を拭き取ってください。棚板に反りや表面の強度が低下して変形する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900818
PLN-165C
818×350×1460
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません