曜日別特売

シューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ

シューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ - バリュテック・インターナショナルシューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ - バリュテック・インターナショナルシューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ - バリュテック・インターナショナルシューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ - バリュテック・インターナショナルシューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ - バリュテック・インターナショナルシューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ - バリュテック・インターナショナルシューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ - バリュテック・インターナショナルシューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ - バリュテック・インターナショナル

シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。しっかり収納出来て使い勝手が良いです。

材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板:ポリエステル化粧板幅(mm)551質量(kg)12.5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58900836PLN-57P-ナチュラル
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
58900879PLD-57P551×350×930ダークブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする