傾斜天井DL60形Φ150

傾斜天井DL60形Φ150 - Panasonic(パナソニック)
グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※断熱施工仕様ではありません。※直下近接限度30cm※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58902227XND0661ALLE9電球色4651013000【本体】NDN24623A【電源ユニット】NNK06010N LE9
29,440
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
58902236XND0661AVLE9温白色475103.23500【本体】NDN24622A【電源ユニット】NNK06010N LE9
29,440
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
58902245XND0661AWLE9白色485105.44000【本体】NDN24621A【電源ユニット】NNK06010N LE9
29,440
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
58902254XND0661ANLE9昼白色495107.65000【本体】NDN24620A【電源ユニット】NNK06010N LE9
29,440
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする