曜日別特売

UV-LEDハンディライト(レジン用)

UV-LEDハンディライト(レジン用) - アーテック[学校教材・教育玩具]UV-LEDハンディライト(レジン用) - アーテック[学校教材・教育玩具]UV-LEDハンディライト(レジン用) - アーテック[学校教材・教育玩具]UV-LEDハンディライト(レジン用) - アーテック[学校教材・教育玩具]UV-LEDハンディライト(レジン用) - アーテック[学校教材・教育玩具]UV-LEDハンディライト(レジン用) - アーテック[学校教材・教育玩具]UV-LEDハンディライト(レジン用) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット
60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応 ハンディとスタンド2WAYで使用可能
材質:PP。サイズ:本体サイズ:135×63×15mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質PP本体寸法(mm)135×63×15包装形態化粧箱入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5890434555910
オープン
628
691(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58904345
2025-12-15
用途: レジンの硬化用

モバイルバッテリーで簡単に使えて、硬化もスムースに進みました。
一分少々ごとに電源が切れるので、タイマーが要らないのも便利です。

対象商品 : 58904345
2022-10-01
用途: レジンを固めるのに使用

レジンを硬化するのに購入しました。他にもタイムがもう少し多いものもありますが、初心者にはこれで十分です。

対象商品 : 58904345
2021-07-23
用途: レジンの硬化用

「60秒タイマー付き」とありますが、タイマーというより強制停止です。
60秒で毎回切れるのでは全然役に立ちません。
タイマー無効にする切替スイッチが必要です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする