曜日別特売

手づくりゼリーせっけん

手づくりゼリーせっけん - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくりゼリーせっけん - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくりゼリーせっけん - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくりゼリーせっけん - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくりゼリーせっけん - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくりゼリーせっけん - アーテック[学校教材・教育玩具]

ぷるぷるの感触が楽しいゼリーせっけん
ゼリーのようにぷるぷるした感触のせっけんが作れるキットです。レモン、ピーチ、ソーダの3つの香り付きです。好きな形で作れます。
材質:せっけん、ゼラチン。サイズ:作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。。セット内容:せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1材質ゼラチン、水、ラウレス硫酸NA、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、Pg、ラウリル硫酸NA、香料、安息香酸NA、EDTA-4NA、PET、PP寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。包装形態ヘッダー付き化粧箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5890436355912
オープン
564
620(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【コラボしたよ!】映画「ゼリーせっけんとわたし」監督インタビュー という名の茶番【SaraRiaチャンネル&Artec】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする