曜日別特売

手づくり泡ボムキット

手づくり泡ボムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくり泡ボムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくり泡ボムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくり泡ボムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくり泡ボムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくり泡ボムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]手づくり泡ボムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

水と材料を混ぜるだけでシュワシュワとける泡ボムが作れます!3つのカラー粉でいろいろな色が作れます!せっけんの香付き。このキットで4つ以上の泡ボムが作れます。

セット内容クエン酸×1、重曹3色×各1、カプセル型×1、スポイト×1材質クエン酸、重曹など寸法(mm)完成サイズ:約40×40×40包装形態ヘッダー付き化粧箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5890437955913
オープン
637
701(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【販売店様】手づくり泡ボムキット【ご掲載用】-Artec-
この動画は、1が参考にしています。
【しゅわしゅわ】泡ボムを簡単に作っちゃおう☆【さわやか】-Artec-
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58904379
2024-05-27
用途: 子ども会のビンゴ景品として
卸売・小売業

子ども会行事の景品として購入いたしました
予算850円前後で男女共に喜びそうで購入してよかったです
パッケージも明るく華やかだし箱もしっかりしてる外装なので、文房具や遊具などと並べていても豪華な景品に見えます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする