アーテック[学校教材・教育玩具]
ダンボールクーラー工作キット
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容
モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質
紙、鉄
寸法(mm)
完成サイズ:200×120×110
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58904449
93119
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【夏休み工作】ホンモノみたいに冷たい風が出る!ダンボールクーラー作ってみた!
参考になった
【販売店様】ダンボールクーラー工作キット【ご掲載用】-Artec-
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった