ハンディ扇風機工作キット

ハンディ扇風機工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ扇風機工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ扇風機工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ扇風機工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ扇風機工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ扇風機工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ扇風機工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ扇風機工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

電池3本使用で強力な風が出る!

セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1材質紙、鉄寸法(mm)完成サイズ:200×110×80包装形態ヘッダー付OPP袋入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5890445893120
オープン
800
880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58904458
2022-09-03
用途: 夏休み課題で購入しました。

親子で○○の力で動くものとなっていたので、何にしようか頭を悩ませていたところ、ちょうどハンディ-扇風機涼しくて乗り気になってくれたのでこうにゅうしました。組立も簡単すぎず、難しすぎずで11才女の子楽しんで作れました。
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする