150倍手作り顕微鏡工作キット

150倍手作り顕微鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ミクロの世界をのぞいてみよう
ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成
材質:紙。サイズ:組立時:90×80×210mm。セット内容:レンズ押さえA×1、レンズ押さえB×1、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体(白)×1、対物レンズ大×1、対物レンズ小 ×1、接眼レンズ ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2

用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2材質寸法(mm)完成サイズ:200×80×85包装形態ヘッダー付きOPP袋内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5890446793121
オープン
964
1,060(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

かんたん!150倍手作り顕微鏡【工作】-Artec-
この動画は、1が参考にしています。
【販売店様】150倍顕微鏡工作キット【ご掲載用】-Artec-
【クイズ】手作り顕微鏡で観察しよう!【裏の顔をあばけ!】-Artec-
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする