傾斜天井DL250形Φ150 無線調光WiLIA

傾斜天井DL250形Φ150  無線調光WiLIA - Panasonic(パナソニック)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242消費電力(W)19.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102質量(kg)1.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58980627XND2561ALRY92005100.73000【本体】NDN24623A【電源ユニット】NNK25010N RY9電球色
57,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
58980645XND2561ANRY921301075000【本体】NDN24620A【電源ユニット】NNK25010N RY9昼白色
57,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
58980663XND2561AVRY92055103.23500【本体】NDN24622A【電源ユニット】NNK25010N RY9温白色
57,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
58980688XND2561AWRY92085104.74000【本体】NDN24621A【電源ユニット】NNK25010N RY9白色
57,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする