曜日別特売

傾斜天井DL550形Φ150

傾斜天井DL550形Φ150 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242光源色温白色消費電力(W)42.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)色温度(K)3500仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)エネルギー消費効率(Lm/W)118.1光束(Lm)5010トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)188子品番【本体】NDN64602A【電源ユニット】NNK55001N RY9内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。※直下近接限度30cm※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58980864XND5561AVRY91501885010
93,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする