傾斜天井DL550形Φ150 調光・非調光兼用型

傾斜天井DL550形Φ150  調光・非調光兼用型 - Panasonic(パナソニック)
グリーン購入法適合電圧(V)100~242消費電力(W)42.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)188光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
グレード
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
光源
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58980968XND5561AWRY9白色(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)5045118.91.8-4000【本体】NDN64601A【電源ユニット】NNK55001N RY9
93,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
58980907XND5561ALLZ9電球色(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明4790112.91.7LED(電球色)3000【本体】NDN64603A【電源ユニット】NNK55001N LZ9
68,600
取扱い終了
返品不可
58980925XND5561ANLZ9昼白色(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明50901201.7LED(昼白色)5000【本体】NDN64600A【電源ユニット】NNK55001N LZ9
68,600
取扱い終了
返品不可
58980943XND5561AVLZ9温白色(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明5010118.11.7LED(温白色)3500【本体】NDN64602A【電源ユニット】NNK55001N LZ9
68,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする