エクストリームプロ ポータブルSSD

エクストリームプロ ポータブルSSD - SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSD - SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSD - SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSD - SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSD - SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSD - SanDisk(サンディスク)

<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業>
世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。
<高速、高信頼性>
あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。
<高速に長時間動作>
ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。
<頑丈で持ち運びに便利>
最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。
<プロフェッショナルグレードのストレージ>
サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。

付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000内容量1個
注意
※2000MB/秒の読み取り・書き込み速度。サンディスクの社内テストに基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。1MB=1,000,000バイト。
※社内テストに基づく。IPEC 60529 IP 55:3 分間の水流に対する耐性テスト済み(30 kPa)。少量のホコリとの接触による動作への影響はありません。使用前に、製品が清潔で乾いていることを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59604668SDSSDE81-1T00-J251TB64-9050-46
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
59604677SDSSDE81-2T00-J252TB64-9050-47
オープン
61,980
68,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする