三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)

三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) - 日栄インテック三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) - 日栄インテック三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) - 日栄インテック三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) - 日栄インテック三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) - 日栄インテック三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) - 日栄インテック三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) - 日栄インテック三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) - 日栄インテック
(1件のレビュー)

充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。
リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!
ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。
直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!
防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。
本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。

用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72内容量1個
注意
※電池残量がわずかになると自動的にLowモードになります。その際は使用をやめ、充電してください。
※商品画像の色は実物と若干異なる場合があります。また、外観・仕様は改良の為、予告なく変更することがございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59604704FHG-201WP
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 暗いところでの、現場確認や、短時間の作業時に使ってます。

充電式で丈夫で、他にもいくつか買いましたが、一番良いと思います。
使用には問題無いけど、ねじ込みの蓋が開けた時に落ちないように、ビニールのひもがついていますが、すぐ取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする