曜日別特売

DJI Pocket 2 Creator Combo

DJI Pocket 2 Creator Combo - DJI

ポケットサイズ大事な瞬間を逃さない、小型ジンバルカメラ。手にすっぽり収まるDJI Pocket 2は、鞄やポケットに収納して、どこにでも持ち運べます。旅先や日常で、何気なく目に留まったものでも、Pocket 2があれば、すぐに撮影できます。
<クイック撮影>
片手で、すかさず撮影。写真や動画の撮影を1秒で開始できるので、慌ただしい場面でもその瞬間を逃しません。
<美顔効果>
美顔効果により、セルフィーで最高に輝く瞬間をみんなに見せましょう。Pocket2は、画角93°を誇り、より柔軟な撮影に対応。SNSにぴったりな構図で撮影を可能にします。
<ActiveTrack3.0>
どんな動きでも、Pocket2はActiveTrack3.0で被写体を追いかけて、フレーム内にとどめます。
<ストーリーモード>
ストーリーモードでは、動画と音楽のテンプレートを使用して、数回タップするだけでかっこいい短編動画を作成することができます。
<タイムラプス>
タイムラプスでは、数時間の映像を数秒に圧縮。モーションプラスでは、滑らかなカメラワークでタイムラプス映像に追加。ハイパーラプスでは、自身は動きながら時の経過を圧縮します。
<AI編集>
編集が苦手な人でも大丈夫。AI編集があるので、撮影した映像とトランジションや音楽を組み合わせて、共有したくなるコンテンツを自動的に作成します。

仕様【安定化機能】3軸、【操作可能範囲】パン:-230°~+70°、チルト:-100°~+50°、ロール:±45°、【機械的可動範囲】パン:-250°~+90°、チルト:-180°~+70°、ロール:±90°、【最大操作速度】120°/秒、【角度ぶれ範囲】±0.005°、【モーションラプス】左から右、右から左、カスタム動作(最大4点)、【スローモーション】1080p/120fps(4倍使用時)、1080p/240fps(8倍使用時)、【最大動画ビットレート】100Mbpsセット内容DJI Pocket2本体、ミニ操作スティック、カバー、三脚マウント(1/4インチねじ穴)、リストストラップ、スマートフォンアダプター Lightning、スマートンアダプター USB type-C、二股充電ケーブル(Type A-C)、ワイヤレスマイク ウィンドスクリーン、ワイヤレスマイク トランスミッター、Do-It All ハンドル、広角レンズ(Pocket2 装着時:110°)、マイクロ三脚寸法(mm)124.7×38.1×30質量(g)117レンズFOV 93°、F1.8センサー1/1.7インチ CMOS有効画素数64MPバッテリーLiPo解像度【動画】4K Ultra HD:3840×2160 @24/25/30/48/50/60fps、2.7K:2720×1530 @24/25/30/48/50/60fps、FHD:1920×1080 @24/25/30/48/50/60fps、【HDR動画】2.7K:2720×1530 @24/25/30fps、FHD:1920×1080 @24/25/30fpsバッテリー電圧(V)7.7(6.738Wh)充電電圧(V)最大8.8充電時間(分)73(5V/2A USBアダプターを使用した場合)モード【静止画】シングルショット:16MP、64MP、カウントダウン:3、5、7秒、パノラマ:3×3、180°、【動画】動画、HDR 動画、タイムラプス、モーションラプス、ハイパーラプス環境温度範囲(℃)充電:5~60、動作:0~40シャッター速度(秒)8~1/8000対応フォーマット【ファイル】FAT32/exFAT、【写真】JPEG/DNG、【動画】MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)バッテリー容量(mAh)875ISO感度設定静止画:100~6400 (16MP)、100~3200 (64MP)、動画:100~6400、スローモーション:100~3200対応メモリーカード最大256GB SDHC/SDXC UHS-Iスピードクラス1または UHS-Iスピードクラス3のmicroSD連続動作時間140分静止画サイズ最大9216×6912ピクセル入力電圧5V/2Aまたは5V/1Aオーディオ出力48KHz、AAC駆動時間(分)140(1080p/24fpsでの動画撮影時のラボ環境下での測定値で、参考値となります。)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59604774OP2CP2(DJI) POCKET2COMBO
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする