モノタロウ

ノズル ポリエチレン缶 灯油用

ノズル ポリエチレン缶 灯油用 - モノタロウノズル ポリエチレン缶 灯油用 - モノタロウ
(15件のレビュー)

給油に大変便利なノズルです。

用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用長さ(mm)350内容量1個
注意
※この商品はモノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用の商品です。他の商品や用途では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62920893-
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62920893
2025-07-27
用途: スクーターにガソリン入れる時
サービス業

現在使用中のノズルが壊れて今回モノタロウの物を購入しました。
コスパもよく、問題なく使用しています

2025-04-17
用途: 灯油
運輸・通信業

灯油のポリタンクから、灯油を移すのに購入しました。

1が参考にしています
2024-10-28
用途: 灯油の運搬
株式会社マルヨシ自動車・二輪車・自転車関連業

新品で普通に漏れてきます。安かろう悪かろうですね。
ある程度金額でも別の物を購入したほうが良い。
評価は星0です

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
品質管理の徹底を図ります。

対象商品 : 62920893
2024-10-27
用途: ポリタンクから水を注ぐ
運輸・通信業

全長350mmと書かれているけど実測325mmしかない...。
在庫中に縮んだんですかね...。

1が参考にしています
対象商品 : 62920893
2023-09-20
用途: オイルや灯油の取り扱いに使用
株式会社太陽流通サービス運輸・通信業

価格も安く、。安心して使用できるノズルです。
しいて言えば、ノズルとキャップの間にパッキンが必要では?と思いました。

対象商品 : 62920893
2024-12-18
用途: 給油

別の商品かと思うくらい短かった、結局HCで他の物を購入しました。

対象商品 : 62920893
2024-05-21
用途: ポリタンクのキャップ交換
農・林・水産業

最初は固くて締まっているのかいないのか、山がずれているのか分からないほど固いです。
固く締めても灯油をタンクに入れる度に漏れ出してしまいます。
馴染めば漏れなくなるんでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 62920893
2024-02-09
用途: 灯油給油に
宮内建材

この長さはホームセンターで入手できない、わずかに長いだけだがこれが便利!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする