コクヨ
キャンパスソフトリングドット
書くとき心地いい。
新感覚の「やわらかリング」を採用したキャンパスノートの新定番。
折り返せてコンパクト、やわらかリングで心地いい。
机上スペースを有効活用する。キャンパスソフトリングノート。
罫
B罫(中横罫)ドット入り
紙質
表紙/板紙、中紙/上質紙、リング/オレフィン系樹脂
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
色(表紙)
行数
枚数
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59605036
ス-S111BT-B
1冊(40枚)
青
6号(セミB5)
ブルー
34
40
中紙:252×179
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
59605045
ス-S111BT-G
1冊(40枚)
緑
6号(セミB5)
グリーン
34
40
中紙:252×179
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
59605054
ス-S111BT-P
1冊(40枚)
桃
6号(セミB5)
ピンク
34
40
中紙:252×179
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
59605063
ス-S111BT-V
1冊(40枚)
紫
6号(セミB5)
バイオレット
34
40
中紙:252×179
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
59605079
ス-S111BT-Y
1冊(40枚)
黄
6号(セミB5)
イエロー
34
40
中紙:252×179
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
59605088
ス-S131BT-B
1冊(50枚)
青
3号(A5)
ブルー
29
50
中紙:210×148
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
59605097
ス-S131BT-G
1冊(50枚)
緑
3号(A5)
グリーン
29
50
中紙:210×148
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
59605106
ス-S131BT-P
1冊(50枚)
桃
3号(A5)
ピンク
29
50
中紙:210×148
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
59605115
ス-S131BT-V
1冊(50枚)
紫
3号(A5)
バイオレット
29
50
中紙:210×148
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
59605124
ス-S131BT-Y
1冊(50枚)
黄
3号(A5)
イエロー
29
50
中紙:210×148
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください