ぱぱっとウォール コの字型 前面透明窓タイプ

ぱぱっとウォール コの字型 前面透明窓タイプ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

軽い!半透明で明るい!抗菌剤配合!
囲って安心。抗菌で衛生的。
透明窓で視界を確保。アルコール拭きOK。
交互に設置すれば半数でOK。とても経済的です。

用途飛沫対策材質ポリプロピレン、抗菌剤配合、透明部:PET厚さ(mm)透明部:0.8内容量1組
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59605133ぱぱっとウォール コの字型 W1200用 前面透明窓タイプナチュラル、フロント:透明組立時:1150×607×600
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59605149ぱぱっとウォール コの字型 W1400用 前面透明窓タイプナチュラル、フロント:透明組立時:1350×607×600
8,600
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59605133
2021-06-23
用途: オフィスの机
サービス業

今まで段ボールで仕切っていたので見通しが悪かったのですが
クリア部が少しあるだけでも,見通しがよくなりました。
横にもクリア部があるとよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする