岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
モバイルウォール 前面透明タイプ
折りたたみ式で持ち運びできる。ぱっ!と開いてすぐ使える。
抗菌剤配合。
出し入れは簡単ワンタッチ。面談シーンにも最適です。
用途
飛沫対策
材質
ポリプロピレン、抗菌剤配合、透明部:PET
厚さ(mm)
透明部:0.8
内容量
1組
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59605158
モバイルウォール 両サイド59型 前面透明タイプ
ナチュラル、フロント:透明
組立時:590×400×570
¥
11,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59605167
モバイルウォール 両サイド80型 前面透明タイプ
ナチュラル、フロント:透明
組立時:800×400×570
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください