エスロン
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 4-10~45
用途
戸建・住宅用
材質
ポリカーボネート+ステンレス
色
トーメイ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59705093
LK02T-J
1箱(10個)
出寸法:10~45出(自在式)
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85628858
LK02T-J
1個
出寸法:10~45
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください