エスロン
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 6-10~45
用途
戸建・住宅用
仕様
鼻隠板勾配:6寸
材質
ポリカーボネート+ステンレス
寸法(mm)
出寸法:10~45出(自在式)
色
トーメイ
サイズ
90
シリーズ
シグマ90
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59705154
LK04T-J
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください