エスロン
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)自在式 5-10~45
用途
戸建・住宅用
仕様
鼻隠板勾配:5寸
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
出寸法:10~45出(自在式)
色
トーメイ
サイズ
105
シリーズ
RV105
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59705669
LH58T-J
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください