エスロン
丸トップ105 のきチーズⅡ型
用途
戸建・住宅用
仕様
適合竪樋:UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
105
種類
集水器
シリーズ
半丸105
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59706606
GJ84G-J
グレ-
¥
6,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59706624
GJ84K-J
クロ
¥
6,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59706649
GJ84S-J
シンチヤ
¥
6,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59706667
GJ84W-J
ホワイト
¥
6,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください