エスロン
大型のきとい V200 じょうご
用途
大型・非住宅用
適合
VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
200
種類
集水器
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59707464
GS91G-J
1箱(6個)
グレ-
¥
24,480
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12935940
GS91G-J
1個
グレー
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください