エスロン
大型のきとい V200 ジョイント
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
200
種類
軒継手
シリーズ
V200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59707489
GS92G-J
¥
1,060
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください