エスロン
大型のきとい V200 伸縮ジョイントⅡ
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒継手
シリーズ
V200
注意
※品番から「-J」を除いた品番は同じものです。例えば、『EB50-J』と『EB50G』は同じ製品ですただし、入り数が異なる場合があるのでご注文前に内容量をお確かめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59707507
GS93G-J
1箱(8個)
グレ-
¥
13,920
¥
9,398
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12935958
GS93G-J
1個
グレー
¥
1,740
¥
1,298
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください