エスロン
大型のきとい V300 止り(左)
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
300
種類
止り
シリーズ
V300
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59707805
GH76G-J
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください