エスロン
アートフェイスY60H たてとい
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708819
DA34K-J
1箱(15本)
クロ
60
¥
42,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59708837
DA34S-J
1箱(15本)
シンチヤ
60
¥
42,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85630005
DA34K-J
1本
クロ
Y60H
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85630014
DA34S-J
1本
シンチャ
Y60H
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85630030
DA34W-J
1本
ホワイト
Y60H
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850