エスロン
たてといライナートップY60 角々ソケット
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
色
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85628709
PF05K-J
1個
-
クロ
-
-
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
85628718
PF05S-J
1個
-
シンチャ
-
-
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
85628727
PF05W-J
1個
-
ホワイト
-
-
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
59708934
GJ36K-J
1箱(16個)
たて継手
クロ
60
Y60
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
59708959
PF05S-J
1箱(16個)
たて継手
シンチヤ
60
Y60
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください