エスロン
クレガーレ プラスチックシリーズ P4ネット
耐候性を高めたプラスチック素材で軽やかでカジュアルな印象を与えます。
用途
戸建・集合住宅用
材質
ポリエチレン樹脂
種類
バルコニー床材
サイズ(mm)
300角
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709458
TL14NGL
ニュートラルグレーライト
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59709476
TL14BM
ブラウンミディアム
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59709494
TL14GM
グレーミディアム
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59709519
TL14YB
イエローベージュ
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59709537
TL14IV
アイボリー
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください