エスロン
クレガーレ 端部カバー材 本体
用途
戸建・集合住宅用
材質
ステンレス
全長(mm)
1800
種類
端部カバー材
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709713
TD93BZ
ブロンズ
¥
42,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59709738
TD93ST
ステン
¥
42,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください