前開き冷凍庫 60L

前開き冷凍庫 60L - アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 60L - アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 60L - アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 60L - アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 60L - アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 60L - アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 60L - アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 60L - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。

性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)26000電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)トップテーブル:30コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850扉開閉方式右開き年間消費電力量(kWh/年)132定格内容積(L)【冷凍室】60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60035344IUSD-6B-W
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60035369IUSD-6B-B
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 真夏の保冷剤冷凍に

クーラーベストと合わせて保冷剤を大量買いしたのでその冷凍庫として
購入しました。
価格もお値打ちだったし、アイリスオーヤマなので間違いないかと
ガンガンに冷えるし凍るし今年のマストアイテムとして活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする