曜日別特売

SWYTCH テレビ会議システム

SWYTCH テレビ会議システム - ロジクール

「SWYTCH」は、コネクタとハブ、エクステンダーによって構成されており、Microsoft Teams RoomsやZoom RoomsなどのUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス
プレイを使用する会議室ソリューションに対応しています。
独自のDisplayLinkTMプラグアンドプレイ技術により、ノートPCのUSBポートを1本のケーブルに繋ぐだけで、HDMI接続のディスプレイを使用できます。
同じケーブルを用いてUSB接続の会議カメラやマイク、スピーカーにも接続できるので、設定変更やケーブルの差し替えをせずに高画質ビデオやコンテンツを共有できます。
Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsなどのタッチコントロールの会議室ソリューションを簡単に導入できるうえ、その他のUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス
プレイを使用するサービスもサポートできます。
USB 3.0のType AとType Cが一体化したコネクタなので、WindowsのノートPCでも、MacBookあるいはChromebookであっても1本のケーブルに繋ぐだけで使用できます。
あらゆるビデオ会議アプリケーション、ウェビナーサービスまたはストリーミングプラットフォームにおいて、会議室内のAV機器をケーブル1本で使用できるので、ドングルや
スプリッター、HDMIを省いて、配線をスッキリさせることも可能です。
コネクタをテーブルに設置した付属のマグネット・ドックにつけたり、ケーブルを固定したりすることで、配線を片付けることもできます。

仕様【システム要件】<会議室機器>ディスプレイ: HDMI入力、会議カメラ: スピーカーフォン搭載のUSB会議カメラ、<ノートパソコン>USB 3.0ポート: Type AまたはType C、USB電源供給: USB Type C経由で充電する対応ノートパソコンに対して最大60ワット、DisplayLink Plug and DisplayTMドライバーを含むオペレーティングシステム: Windows(R) 10、macOS 10.15以降、およびChrome OSTM 75以降付属品Swytchハブ、Swytchエクステンダー、Swytchコネクター(1.5mUSBケーブル付き)、Swytchハブ電源(100~240V)、Swytchハブ エクステンダー電源(100~240V)、USB 3.0ケーブル(5m)、USB 3.0ケーブル(2.2m)、HDMI 2.0ケーブル(2.0m)、取り付け用付属品、取扱説明書、保証書、保証規定仕様1会議室のディスプレイ数: 1、最大解像度とフレームレート: ディスプレイ:4K/60fps、カメラ:4K/30fps、ノートパソコン オーディオ(ローカル共有用): あり、ノートパソコン オーディオ(オンライン会議用): あり(システムオーディオを使ったコンテンツ共有をサポートするサービス)、デバイス管理: ロジクールSyncインターフェース<Swytchハブ>電源、HDMI 2.0 - ディスプレイ、HDMI 2.0 - 会議室パソコン、USB 3.0 Type A - 会議カメラ、USB 3.0 Type C - 会議室パソコン、USB 3.0 Type C - Swytchエクステンダー、<Swytchエクステンダー>電源、USB 3.0 Type A - Swytchハブ、USB 3.0 Type C - Swytchコネクタ、USB 3.0 Micro B - Swytchコネクタ、<Swytchコネクタ> USB 3.0 - ノートパソコン(Type AまたはType Cポート搭載)取付け方法<Swytchハブ> ロジクール パソコンマウント対応(含まれていません)、<Swytchエクステンダー> 25mmグロメット穴を通して取り付け、または同梱の取り付けハードウェアを使ってテーブルの下に取り付けます。<Swytchコネクタ> 磁気ドックが含まれています。互換性<会議カメラ>USB経由で接続する会議カメラに対応(ロジクールRally、MeetUp、およびGROUPなど)、<会議室ソリューション>Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、USB接続の会議カメラとHDMI接続のディスプレイを使用するその他の会議室ソリューションにも対応しています。互換性に関する詳細情報は、www.logicool.co.jp/swytch-setupをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60074876USBHDMISW
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする