Vray UV-C除菌器

Vray UV-C除菌器 - エコデバイスVray UV-C除菌器 - エコデバイスVray UV-C除菌器 - エコデバイスVray UV-C除菌器 - エコデバイスVray UV-C除菌器 - エコデバイスVray UV-C除菌器 - エコデバイスVray UV-C除菌器 - エコデバイスVray UV-C除菌器 - エコデバイス

日常生活で、健康を害する恐れのある大腸菌・肺炎菌・黄色ブドウ球菌・スーパーバクテリア(MRSA)・サルモネラ菌・ビブリオ・バシラスなどの様々な細菌を約5秒で99.9%除菌できるコードレス型の家庭用除菌器です。
安全センサーを採択し、使用中不注意により紫外線が人に照射されるのを防止しています。また、特殊コーティングされた専用ランプを使用し、ランプが割れた際の二次被害も防ぎます。
パワフルで広範囲を除菌できる日本製UV-Cランプ使用(8000mW)
1回の充電で約4時間使用でき、コードレスで505gと軽く、丸みのある持ちやすい設計です。
衣服、マスク、ベビーカー、おもちゃ、まな板、ナイフ・スプーン、スマホ、パソコン、歯ブラシ、靴等対象物を問わず5秒~10秒で99.9%除菌します。

セット内容本体、充電アダプタ、取扱説明書ホワイト質量(g)505消費電力(W)8ランプSANKYO製 UV-Cランプ 8WバッテリーLi-ion(3.7V、2,800mAh、2S1P)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×7×11充電時間(分)約130入出力【充電アダプタ】入力:AC100~240V、50/60Hz、0.6A、出力:DC12V、2A使用時間(時間)約4内容量1台
注意
※すべての菌・ウィルスを除菌するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60074937VR-03-KKY
15,980
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Vray コードレス紫外線除菌器 VR-03-KKY(ホワイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする