HDDケース SATA接続3.5インチHDD簡単着脱マウンタ 5.25インチドライブ(DVDなど)搭載用ベイ用

HDDケース SATA接続3.5インチHDD簡単着脱マウンタ 5.25インチドライブ(DVDなど)搭載用ベイ用 - タイムリーHDDケース SATA接続3.5インチHDD簡単着脱マウンタ 5.25インチドライブ(DVDなど)搭載用ベイ用 - タイムリーHDDケース SATA接続3.5インチHDD簡単着脱マウンタ 5.25インチドライブ(DVDなど)搭載用ベイ用 - タイムリーHDDケース SATA接続3.5インチHDD簡単着脱マウンタ 5.25インチドライブ(DVDなど)搭載用ベイ用 - タイムリー
(1件のレビュー)

挿し込むだけでHDDを増設できます
通常簡単に増やせるHDDはケーブルを挿すだけで使える、USB接続のHDDです。しかし本製品であればケーブルを挿すより更に簡単な「HDDを挿し込むだけ」でHDDを増設できます。
HDDの取外しはドアを開けるだけです
ホットスワップ(※)に対応したパソコンで「ハードウェアの安全な取外し」設定を行えば、前面ドアを開くだけでHDDを取外す事が出来ます。ホットスワップ非対応のパソコン環境でも、パソコンの電源を「シャットダウン」すれば、同じくドアを開けるだけでHDDを取り外す事が出来ます。
※ホットスワップ機能をご利用になる場合、本製品を取付けられるパソコンのマザーボードやSATA拡張カードとそのデバイスドライバが対応している必要が有ります。
セーフティなキーロック機構搭載
誤ったHDDの取り外しや、盗難等を抑制するキーロック機構を搭載しています。ロック状態にしておけば前面ドアが開きませんので、動作中のHDDを誤って取りだす危険性が無くなります。付属のキーはスペア含めて2本だけですので、大切に保管してください。
※キーのみのお取り扱いは行っておりませんのでご注意ください。
複数HDDを簡単に運用するなら最も低コスト
USB接続の外付HDDより低価格な「3.5インチ内蔵型HDD」をそのまま着脱出来るので、最も低コストな複数HDD運用が可能です。技術進歩により時が立つほど低価格になっていく、いわゆるバルクHDDをそのままご使用頂けるので末長くご活用頂けます。

仕様対応HDD:SirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5インチHDD)付属品内容物:HDD-DOOR3.5BK本体、シリアルATA/電源ケーブル(本体直付)、キー(2個)、ベイ固定用ネジ、説明書ブラック質量(g)約320※電源、ケーブル含まず。電源約22cm ※各端子部含む。対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME適合機器1つ以上の5.25インチ内蔵型ドライブベイの空きが有る、DOS/V規格パソコンHDDSirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5"HDD)保証期間ご購入日より1年間(領収書もしくはレシート、又はご購入日とご購入店名が記された物が必須です)ケーブル長(cm)約62RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)横14.8×4.1×17.9(※突起部ケーブル含まず。)内容量1個
注意
※本製品の保証は、日本国内でのご使用のみ対象です。
※本製品ご使用前に、重要なデータのバックアップをお取頂く事をお勧め致します。
※本製品ご使用中に、万が一接続した機器を破損させた場合、機器に記録されていたデータの復旧や再生、その他データ損失に起因するあらゆる損害は保証対象外です。(データ保証の免責)
※本製品はパッケージ記載の動作環境に準じた、全ての接続機器の動作を保証する物では有りません。
※付属のキーは交換用部品がございません。大切に保管してください。
※特殊なご使用方法などのご質問にはお答えできません。
※ご購入されたばかりの新しいHDD(工場出荷状態)は、初期化(フォーマット&パーティション設定)が必要になります。各WindowsOSでの初期化方法をご確認の上、初期化を行ってからご使用ください。
※HDD着脱用ドアの開閉は丁寧に行ってください。高速に開くとHDDを損傷する危険性がございます。
※PC起動中のHDDの取外しは、PCがSATAホットスワップに対応していないとご使用頂けません。誤ったご使用による機器の破損は保証対象外ですので、予めパソコン環境をご確認ください。
※故障した機器から取り外されたHDDは、HDD自体にも損傷が有る可能性が有ります。故障したHDDは本製品に接続しても正常にご使用(認識)できない可能性がございます。
※本製品改良の為、外観、仕様、記載内容の変更を予告無く行う場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60897954HDD-DOOR3.5BK
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60897954
2023-11-30
用途: カテゴリー別HDを入れ替え使用する時
サービス業

パソコンオープンケース自作を機に、本件を購入しました。
別のパソコンにて当商品を既に数年間、問題なく使用中であり、今回もケースに取り付け後、何ら問題ありません。
HDを頻繁に入れ替えたりするので、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする