ヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ

ヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ - タイムリーヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ - タイムリーヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ - タイムリーヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ - タイムリーヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ - タイムリーヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ - タイムリーヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ - タイムリーヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ - タイムリー
(1件のレビュー)

スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。
電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。
Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、
オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。
非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。
電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。
ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。

適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などブラック質量(g)57(ケーブル含む)形式【マイク】消音スイッチ付周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHzインピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE入力感度【マイク】52dB +/-3dB最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30mケーブル長(cm)125 +/-5指向性【マイク】極短距離全指向性プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格)音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3装着方式両耳イヤホン形状ヘッドバンドタイプ本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時)マイクミュートあり内容量1個
注意
※保証期間 : 国内使用に限り、ご購入日より6か月間となります。
※製品の改良のため、予告無く製品の外見、仕様を変更する場合がございます。
※そのほか記載されている規格名称、製品名称などは、各社の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898076GR-HS01-4CBK
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898076
2022-09-15
用途: 備品

Web会議用に今まで使用してきた物の在庫が無くなり代替え品として購入しました。
コスト面でも十分元が取れる価格なので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする