USB接続 LEDイルミネーション

USB接続 LEDイルミネーション - タイムリーUSB接続 LEDイルミネーション - タイムリー
(1件のレビュー)

USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。

仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)電流(A)0.4電圧(V)5内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898137TM-ILED050U550
1,834
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60898146TM-ILED100U10100
2,112
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898146
2022-10-28
用途: エントランス飾りつけ
医療・福祉・介護関連業

使用していたイルミネーションが断線してしまったので、こちらを購入。
値段も安く、巻き付けるのも、物自体が針金みたいになっていて、扱いやすく、コントローラーも付いていないのに、しっかりと様々な色を発光してくれて綺麗に飾り付けが出来たと満足。
屋外で使用しているので、どれくらい頑張ってくれるかが課題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする