タイムリー
WindowsTablet&AndroidTablet両対応有線LANアダプタ USB2.0/10Mbps/100Mbps
microUSB接続の有線LANアダプタです。
仕様
搭載チップ:REALTEK 8152B
適合
速度:USB2.0/10Mbps/100Mbps
質量(g)
16
対応OS
Android4以降(5.0.2以降推奨)、WindowsTablet(Lenovo Miix2 8 Windows8.1にてテスト確認済)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150
変換タイプ
microUSB-LAN
内容量
1個
注意
※動作するタブレットはUSBホスト機能を備え、有線LANの設定項目がある機種に限定します。
※Android設定画面にて「無線とネットワーク」に(Use Ethernet)の設定がある機種にてご使用頂けます。
※WindowsTabletでお使いの場合、ドライバのインストールは不要です。
※全ての端末には対応しておりません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60898295
TM-microUSBLAN-RT
¥
1,371
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください