曜日別特売

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル - タイムリー
(2件のレビュー)

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。

仕様ファンガード:表裏両面に搭載電流(A)0.34電圧(V)5騒音値(dB)32回転数1600 rpmケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)75商品タイプ扇風機内容量1個
注意
※長時間ご使用にならない場合はUSBケーブルを取外して保管してください。
※回転中の羽根は危険なのでお子様の手の届かないところでご使用ください。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898758BIGFAN140U
1,380
1,290
1,419(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898758
2023-06-18
用途: モバイルバッテリー接続で持ち運び扇風機
サービス業

静音で風量もそこそこ有り
14cmモデルで風の広がりも有り
本体にスイッチが有れば もっと使い易い
安定感に欠けるが、アイデア次第でカスタムする
完成形ではないが、部材としては良い商品

対象商品 : 60898758
2023-08-16
用途: ウッドガスストーブの空気取り入れように利用予定
サービス業

購入したサイズが少し大きすぎたようです。
16Lのペンキ缶の底部に着ける予定でしたが、遮熱版を装着すると空気の通り道がなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする