曜日別特売

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル - タイムリー
(1件のレビュー)

直径40mmの超小型USBファンです。
小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。
超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。

商品タイプ扇風機電圧(V)5質量(g)44外形寸法(mm)40×40×10電流(A)0.15回転数(min-1[r.p.m])5500騒音値(dB)22ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)5.1内容量1個
注意
※長時間ご使用にならない場合はUSBケーブルを取外して保管してください。
※回転中の羽根は危険なのでお子様の手の届かないところでご使用ください。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898819LittleFAN40U40×40×10
934
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-12
用途: スノコ下ファン

スノコ下の冷却ファンに使用、布団が乾燥され良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする