曜日別特売

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル - タイムリー

DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。
こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。
microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。
使用例
・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン
・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン
・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン
※USBケーブルは付属しません。
※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。

質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機内容量1個
注意
※長時間ご使用にならない場合はUSBケーブルを取外して保管してください。
※回転中の羽根は危険なのでお子様の手の届かないところでご使用ください。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898828ChibiFAN20U
880
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする