曜日別特売

BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用)

BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) - タイムリーBIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) - タイムリー

別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の140mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。

質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)183×183×5.5内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898855BF-GUARD140
380
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする